Luminous(ルミナス)
ルミナスノワール 延長テンションポール
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質
本体:スチール
色
ブラック
ポール径(Φmm)
25
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55570139
NOADD-P45J
470~740
オープン
¥
3,619
¥
3,981
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570148
NOADD-P60J
620~1000
オープン
¥
4,528
¥
4,981
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません