Luminous(ルミナス)
ルミナスノワール 円形アジャスター
(1件のレビュー)
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質
本体:スチール、接地面:ポリプロピレン
色
ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×20
ポール径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55570157
NOP-AP
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません