Luminous(ルミナス)
ルミナスノワール ラック用有孔ボード
(1件のレビュー)
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質
MDF
穴径(Φmm)
約5
材質(表面)
PVC
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55570306
NOIB4040DB
ブラウン
400×400×3
オープン
¥
1,891
¥
2,080
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570315
NOIB6040DB
ブラウン
600×400×3
オープン
¥
2,528
¥
2,781
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570324
NOIB8040DB
ブラウン
800×400×3
オープン
¥
3,164
¥
3,480
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570333
NOIB1140DB
ブラウン
1100×400×3
オープン
¥
4,073
¥
4,480
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570263
NOIB4040WO
ホワイト
400×400×3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55570279
NOIB6040WO
ホワイトオーク
600×400×3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55570288
NOIB8040WO
ホワイト
800×400×3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55570297
NOIB1140WO
ホワイト
1100×400×3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません