Luminous(ルミナス)
ルミナスノワール フリーラック150
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
色
ブラック
高さ(mm)
1510
奥行(mm)
410
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55570349
EHN-60155
610×410×1510
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55570358
EHN-80155
810×410×1510
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55570367
EHN-11155
1110×410×1510
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。