Luminous(ルミナス)
ルミナスノワール 2WAYワードローブ
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
色
ブラック
高さ(mm)
2045
奥行(mm)
410
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55570376
EHN2WD-60
610×410×2045
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570385
EHN2WD-80
810×410×2045
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570394
EHN2WD-110
1110×410×2045
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません