曜日別特売

スリムワードローブ

スリムワードローブ - Luminous(ルミナス)スリムワードローブ - Luminous(ルミナス)スリムワードローブ - Luminous(ルミナス)スリムワードローブ - Luminous(ルミナス)スリムワードローブ - Luminous(ルミナス)スリムワードローブ - Luminous(ルミナス)スリムワードローブ - Luminous(ルミナス)スリムワードローブ - Luminous(ルミナス)

様々なシーンに溶け込むエリソンカラー採用

高さ(mm)1745奥行(mm)445間口(mm)595耐荷重(kg/段)スチールシェルフ:(約)50、ハンガーポール:(約)20、ラック全体耐荷重:150キャスターあり棚段数3材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)ABS樹脂棚板内寸・間口(mm)53棚板内寸・奥行(mm)38内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5557040319-60183BK595×445×1745ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
5557041919-60183WH595×445×1745ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5557042819-60183BE595×445×1745ベージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5557043719-60183GY595×445×1745グレー
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする