曜日別特売

ワイヤーシェルフ

ワイヤーシェルフ - Luminous(ルミナス)ワイヤーシェルフ - Luminous(ルミナス)ワイヤーシェルフ - Luminous(ルミナス)ワイヤーシェルフ - Luminous(ルミナス)ワイヤーシェルフ - Luminous(ルミナス)ワイヤーシェルフ - Luminous(ルミナス)
(2件のレビュー)

様々なシーンに溶け込むエリソンカラー採用

高さ(mm)1515奥行(mm)295間口(mm)595耐荷重(kg)ラック全体:325kg、棚板1枚:65kg材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール内容量1台
注意
※耐荷重の値は、シェルフに均等に荷重をかけた場合の値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55570446M1560305WH595×295×1515325ホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570455M1560305BE595×295×1515325ベージュ
オープン
4,598
5,058(税込)
45日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570464M1560305GY595×295×1515325グレー
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55570464
2023-07-24
用途: 荷物置き
飲食業

丈夫でとても良いです
サイズも思っていた通りでした。

対象商品 : 55570446
2021-10-10
用途: 収納整理
その他業種

軽くて組み立ても簡単で耐荷重の点でも、収納棚としてはとても良いです。ルミナスのロゴはついていませんが、それが気にならなければ、安価ということで、使用上は遜色ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする