曜日別特売

防災リュック 33点セット 1人用【防災士監修モデル】

防災リュック 33点セット 1人用【防災士監修モデル】 - アイリスオーヤマ防災リュック 33点セット 1人用【防災士監修モデル】 - アイリスオーヤマ防災リュック 33点セット 1人用【防災士監修モデル】 - アイリスオーヤマ防災リュック 33点セット 1人用【防災士監修モデル】 - アイリスオーヤマ防災リュック 33点セット 1人用【防災士監修モデル】 - アイリスオーヤマ防災リュック 33点セット 1人用【防災士監修モデル】 - アイリスオーヤマ防災リュック 33点セット 1人用【防災士監修モデル】 - アイリスオーヤマ防災リュック 33点セット 1人用【防災士監修モデル】 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの1日分の防災セットです。
被災時・非常時の最初の1日間をしのぐためのアイテムを揃えています。
小型・軽量タイプのリュックで持ち運びにも便利。

用途避難時、災害時、非常の備えとして人数1人用セット内容リュック、懐中電灯ランタン、ホッスル、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、ウォータータンク、紙皿、プラカップ、割りばし、スプーン・フォーク、ラップ、アルミホイル、タオル、歯ブラシ、綿棒、マスク、ティッシュペーパー、携帯用トイレ、ポリ袋、ラバー手袋、圧縮袋、布テープ、2WAYドライバー、カッターナイフ、お薬ケース、ポーチ、筆記用具セット、ルーペ、防水スマホ袋、使い捨て下着質量(g)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430内容量1個
注意
※食品は入っていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55570559BRS-332000320×160×430ブラック65-2322-05
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
55570568BRS-332000320×160×430グレー65-2322-06
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 非常時に

グレーの色味も良く、基本的な道具一式が入っていて助かりますが、その他ペットボトルなど入れるスペースはあまりありません。
使う日が来ない事を願っています。

2025-02-10
用途: 一人暮らし用
製造業

入っているものは機能性的に良いのですが
食品とか追加で入れたいので、そのスペースが取れるゆとりあるリュックとだと更に良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする