チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口)

チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口) - 丸万チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口) - 丸万チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口) - 丸万チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口) - 丸万
(3件のレビュー)

重量物でも入れることができる厚番手

用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類平袋(チャック・テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体保管用には使用できません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55570699MD-81袋(200枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.0885120(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
659
725(税込)
当日出荷
55570708ME-81袋(200枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08100140(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
719
791(税込)
当日出荷
55570717MF-81袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08120170(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
559
615(税込)
当日出荷
55570726MG-81袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08140200(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
669
736(税込)
当日出荷
55570735MH-81袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08170240(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
879
967(税込)
当日出荷
55570744MI-81袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08200280(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
55570753MJ-81袋(100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08240340(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55570769MD-81箱(30パック×200枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.0885120(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
55570778ME-81箱(20パック×200枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08100140(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
55570787MF-81箱(30パック×100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08120170(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
55570796MG-81箱(25パック×100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08140200(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
55570805MH-81箱(17パック×100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08170240(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
55570814MI-81箱(12パック×100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08200280(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
55570823MJ-81箱(8パック×100枚)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.08240340(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 金属部品を入れるため
製造業

以前は100円ショップの商品を使用しておりましたが
価格高騰で入数が減ってしまったのでこちらでこの商品を見つけました
ボルトなどを入れるので厚地の袋を必要とします
価格もお安く助かっております

対象商品 : 55570726
2024-04-11
用途: サンプルの小分け
卸売・小売業

厚手で使い勝手も良かったです。サイズも多いので他の用途にも使いたいと思います。

対象商品 : 55570744
2023-02-24
用途: 商品などの梱包に。
卸売・小売業

価格を比較し、安かったので購入してみましたが、他社のものと比べ特に劣るところはなく問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする