曜日別特売

たためる水切り 流 縦型

たためる水切り 流 縦型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 縦型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 縦型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 縦型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 縦型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 縦型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 縦型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 縦型 - サンコープラスチック

たたんで、立てて、スッキリ収納できる食器用水切りカゴ。カゴが折りたためてすっきりコンパクトなスタイルに。
付属のスタンドで本体を立てて収納できます。
箸立ては邪魔にならないスリムなデザイン。
水は流出口からシンクに。
水はけ抜群で水垢やヌメリもつきにくい構造。
カゴは取り外し可能。
すみずみまでキレイに洗えます。

材質ポリプロピレン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571758058362約465ホワイト約170約365約420×350×85スタンド時:約120×420×360約950ST-1
2,600
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
55571767058317約465ワインレッド約170約365約420×350×85スタンド時:約120×420×360約950ST-1
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
55571776058379約465ブラウン約170約365約420×350×85スタンド時:約120×420×360約950ST-1
2,600
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
55571785058461約435ホワイト約190約320約415×330×90-約906No.1
2,600
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
55571794058416約435ワインレッド約190約320約415×330×90-約906No.1
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
55571803058478約435ブラウン約190約320約415×330×90-約906No.1
2,600
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする