曜日別特売

たためる水切り 流 横型

たためる水切り 流 横型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 横型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 横型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 横型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 横型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 横型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 横型 - サンコープラスチックたためる水切り 流 横型 - サンコープラスチック

たたんで、立てて、スッキリ収納できる食器用水切りカゴ。カゴが折りたためてすっきりコンパクトなスタイルに。
付属のスタンドで本体を立てて収納できます。
箸立ては邪魔にならないスリムなデザイン。
水は流出口からシンクに。
水はけ抜群で水垢やヌメリもつきにくい構造。
カゴは取り外し可能。
すみずみまでキレイに洗えます。

種別NO.2材質ポリプロピレン幅(mm)約440高さ(mm)約210質量(g)約893奥行(mm)約320折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×420×105内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571819058560ホワイト
2,600
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
55571828058515ワインレッド
2,600
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
55571837058577ブラウン
2,600
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする