パワードハサミ

パワードハサミ - JAPPYパワードハサミ - JAPPYパワードハサミ - JAPPY
(1件のレビュー)

倍力モード(15倍)で軽く切れるパワードハサミ
ノーマルモードとパワーモードがワンタッチ切替
軽量・コンパクト
握りやすいハンドル開き幅

全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)ステンレス1.0、鉄板1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571374PH-230
12,300
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55571374
2022-01-09
用途: 切断作業
株式会社関電工建設業・工事業

製品の品質も良く、切れ味抜群です。ステンレスの切断は1mmまでと記載しておりますので
近日中に切断しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする