曜日別特売

貫通ドライバー

貫通ドライバー - BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー - BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー - BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー - BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー - BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー - BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー - BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー - BOSCH(ボッシュ)

人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。
プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプ。
シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。

材質(グリップ)ポリプロピレン材質(軸)クロムバナジウム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1個
全6種類を絞り込む
先端形状
先端サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555714261600A01TG2プラスPH1100
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
555714351600A01TG3プラスPH2125
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
555714441600A01TG1マイナスSL6.5125
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
555714531600A01TG0マイナスSL5.5100
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
555714691600A01TF9マイナスSL4.5100
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
555714781600A01TF8マイナスSL3.575
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする