曜日別特売

パッケージベビコン NEXTseries 給油式 エアードライヤー内蔵型・搭載型

パッケージベビコン NEXTseries 給油式 エアードライヤー内蔵型・搭載型 - 日立産機システムパッケージベビコン NEXTseries 給油式 エアードライヤー内蔵型・搭載型 - 日立産機システム

Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。
また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。
オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。
ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。
ムダを検知し、省エネ運転。
新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。
空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。
表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。
NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。
圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

タイプMタイプ ドライヤー搭載型電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可出口空気露点(℃)圧力下15以下内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
全12種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
出力(kW)
周波数(Hz)
タンク容量(L)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55572546PBD-1.5MNB5給油式圧縮機/165圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.931.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2205053(内蔵空気)35、(推奨立型)387451150620150
860,000
429,800
472,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572555PBD-1.5MNB6給油式圧縮機/165圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.931.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2206053(内蔵空気)35、(推奨立型)387451150620150
860,000
429,800
472,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572564PBD-2.2MNB5給油式圧縮機/265圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.932.2トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2205053(内蔵空気)35、(推奨立型)557451150620173
991,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572573PBD-2.2MNB6給油式圧縮機/265圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.932.2トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2206053(内蔵空気)35、(推奨立型)557451150620173
991,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572589PBD-3.7MNB5給油式圧縮機/440圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.933.7トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2205056(内蔵空気)35、(推奨立型)958501180680209
1,256,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572598PBD-3.7MNB6給油式圧縮機/440圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.933.7トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2206056(内蔵空気)35、(推奨立型)958501180680209
1,256,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572607PBD-5.5MNB5給油式630圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.935.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2205056(内蔵空気)32、(推奨立型)1508501440805320
1,616,000
769,800
846,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572616PBD-5.5MNB6給油式630圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.935.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2206056(内蔵空気)32、(推奨立型)1508501440805320
1,616,000
769,800
846,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572625PBD-7.5MNB5給油式840圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.937.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2205056(内蔵空気)32、(推奨立型)2308501440805349
1,846,000
879,800
967,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572634PBD-7.5MNB6給油式840圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.937.5トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2206056(内蔵空気)32、(推奨立型)2308501440805349
1,846,000
879,800
967,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572643PBD-11MNB5給油式1200圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.9311トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2205059(内蔵空気)32、(推奨立型)28013021400945473
2,338,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572659PBD-11MNB6給油式1200圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)0.78-0.9311トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・2206059(内蔵空気)32、(推奨立型)28013021400945473
2,338,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
北海道地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量1につき¥28,000/税込¥30,800
離島数量1につき¥28,000/税込¥30,800
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品説明動画

1.日立Bluetooth対応パッケージベビコンのご紹介
この動画は、1が参考にしています。
2 日立Bluetooth対応パッケージベビコンお知らせ機能のご紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする