インバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵

インバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵 - 日立産機システムインバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵 - 日立産機システムインバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵 - 日立産機システムインバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵 - 日立産機システム

Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。
また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。
オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。
ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。
新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

タイプVタイプ ドライヤー搭載型電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(Vタイプ 一定圧力制御・圧力開閉器式を自動選択)出口空気露点(℃)圧力下15以下内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55572923POD-5.5VNB無給油式(オイルフリー)630(0.81MPa時)0.930.78-0.93(復帰-作動 工場出荷時 変更可)5.55.5トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220(50/60Hz共用)50/60Hz共用58(内蔵空気)32、(推奨立型)150以上8501440805342
2,373,000
1,998,000
2,197,800(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572939POD-7.5VNB無給油式(オイルフリー)910(0.73MPa時)0.850.70-0.85(復帰-作動 工場出荷時 変更可)7.57.5トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220(50/60Hz共用)50/60Hz共用59(内蔵空気)32、(推奨立型)150以上8501440805355
2,907,000
2,498,000
2,747,800(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572948POD-11VNB無給油式(オイルフリー)1355(0.73MPa時)0.850.70-0.85(復帰-作動 工場出荷時 変更可)1111トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220(50/60Hz共用)50/60Hz共用62(内蔵空気)32、(推奨立型)230以上13021400945505
3,629,000
3,198,000
3,517,800(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55572957POD-15VNB無給油式(オイルフリー)1770(0.73MPa時)0.850.70-0.85(復帰-作動 工場出荷時 変更可)1515トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220(50/60Hz共用)50/60Hz共用66(内蔵空気)32、(推奨立型)230以上15521400945601
5,558,000
4,598,000
5,057,800(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品説明動画

1.日立Bluetooth対応パッケージベビコンのご紹介
この動画は、1が参考にしています。
2 日立Bluetooth対応パッケージベビコンお知らせ機能のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする