曜日別特売

編組チューブ

編組チューブ - ABB
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56985469CPS12B-501巻(50m)
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985505CPS20B-251巻(25m)
9,598
10,558(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985548CPS30B-251巻(25m)
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985663CPS6B-1001巻(100m)
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985453CPS10B-50-CV01巻(50m)
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985523CPS25B-251巻(25m)
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985539CPS25B-50-CV01巻(50m)
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985557CPS30B-50-CV01巻(50m)
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985566CPS3B-1001巻(100m)
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985593CPS40B-50-CV01巻(50m)
71,980
79,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985609CPS4B-1001巻(100m)
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985627CPS50B-251巻(25m)
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985636CPS50B-50-CV01巻(50m)
85,980
94,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985645CPS5B-1001巻(100m)
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985679CPS6B-100-CV01巻(100m)
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985444CPS10B-1001巻(100m)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985478CPS12B-50-CV01巻(50m)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985487CPS15B-501巻(50m)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985496CPS15B-50-CV01巻(50m)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985514CPS20B-50-CV01巻(50m)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985575CPS3B-100-CV01巻(100m)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985584CPS40B-251巻(25m)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985618CPS4B-100-CV01巻(100m)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56985654CPS5B-100-CV01巻(100m)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする