釘打機用エアコンプレッサ

釘打機用エアコンプレッサ - HiKOKI(旧:日立工機)釘打機用エアコンプレッサ - HiKOKI(旧:日立工機)釘打機用エアコンプレッサ - HiKOKI(旧:日立工機)釘打機用エアコンプレッサ - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

振動を約80%低減!
業界トップクラスの低騒音(59db)
ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換
低振動構造で現場環境の改善に
耐久性が大幅アップ
フィルタを簡単にメンテナンス可能
トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造

種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55679795EC1445H3 CTNオイルレス95(一般圧)
、80(高圧)
(空気タンク内)4.40~2.5単相交流100(50/60Hz共有)パワーモード時59/静音モード時551232833761515.8
222,600
169,800
186,780(税込)
当日出荷
55679804EC1445H3 CSオイルレス80(高圧)(空気タンク内)4.40~2.5単相交流100(50/60Hz共有)パワーモード時59/静音モード時551232833761515.8
224,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
55679813EC1445H3 CNオイルレス95(一般圧)(空気タンク内)4.40~0.8単相交流100(50/60Hz共有)パワーモード時59/静音モード時551232833761515.8
222,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55679795
2022-11-24
用途: 木造壁及び屋根の改修
旭化成株式会社農・林・水産業

釘打ち機で使用。
軽く、持ち運びに便利、今までの重量品に比べると3割程度の労力で動ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする