曜日別特売

36Vコードレスタッカ

36Vコードレスタッカ - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!
打込み本数4本以上/秒
業界No.1の快速&ハイパワー!
ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能
※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
ステープル幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51487785N3604DJ XPZ蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ4-
100,100
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
55679829N3604DJ(XP)蓄電池(BSL36A18)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ465-0294-42
95,300
取扱い終了
55679838N3604DJ(NNK)ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ465-0294-43
68,900
取扱い終了
55679847N3610DJ(XP)蓄電池(BSL36A18)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ1065-0294-44
95,300
取扱い終了
55679856N3610DJ(NNK)ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ1065-0294-45
68,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55679829N3604DJ(XP)51487785N3604DJ XPZN3604DJ(XP) 36Vコードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 5148778536VコードレスタッカHiKOKI(旧:日立工機)1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55679838
2024-04-25
用途: 木工作業
卸売・小売業

エアーアイプを使っていましたが、コードレスは作業性が高く非常に満足しています

対象商品 : 55679829
2023-12-02
用途: 内装作業時
オフィス ビッグメイク建設業・工事業

チョットした壁や天井の増し貼り時に重宝しています
18Vを借りて作業した時に耐火系ボードに対して少しパワー不足に感じて、購入するなら36Vだな、で手に入れました
バッチリ、判断は間違っていませんでした~

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする