曜日別特売

リーフツリーミキサー

リーフツリーミキサー - MONOVATE(旧:日東金属工業)リーフツリーミキサー - MONOVATE(旧:日東金属工業)リーフツリーミキサー - MONOVATE(旧:日東金属工業)リーフツリーミキサー - MONOVATE(旧:日東金属工業)リーフツリーミキサー - MONOVATE(旧:日東金属工業)リーフツリーミキサー - MONOVATE(旧:日東金属工業)リーフツリーミキサー - MONOVATE(旧:日東金属工業)

一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。
缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。
他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。
撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。
高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。
撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。
軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。
回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。

用途一斗缶やペール缶などの撹拌に質量(kg)0.5シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30幅(mm)10高さ(mm)12内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576414LTM2-W030L490202-3117
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
55576423LTM3-W030L490202-3136
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする