大塚刷毛製造
紙 15 車輌用クイック マスカー厚手
耐候性に優れております。
外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
丈夫なクラフト紙を使用しています。
飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。
用途
建築塗装用養生
厚さ(mm)
0.09
長さ(m)
26
テープ幅(mm)
15
基材
和紙
材質(シート)
クラフト紙
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
2.8
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シート幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577464
203152 0150
1箱(40本)
150
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
55577473
203152 0300
1箱(20本)
300
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
55577489
203152 0550
1箱(20本)
550
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください