アルミパイプローラーガイド ストッパー付き

アルミパイプローラーガイド ストッパー付き - TMEHジャパンアルミパイプローラーガイド ストッパー付き - TMEHジャパンアルミパイプローラーガイド ストッパー付き - TMEHジャパンアルミパイプローラーガイド ストッパー付き - TMEHジャパンアルミパイプローラーガイド ストッパー付き - TMEHジャパンアルミパイプローラーガイド ストッパー付き - TMEHジャパンアルミパイプローラーガイド ストッパー付き - TMEHジャパンアルミパイプローラーガイド ストッパー付き - TMEHジャパン
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55577516PRG-2805B-ST50318
オープン
5,970
6,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577525PRG-2810B-ST100398
オープン
6,580
7,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
55577534PRG-2820B-ST200558
オープン
7,300
8,030(税込)
5日以内出荷
返品不可
55577543PRG-2830B-ST300708
オープン
8,070
8,877(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする