セパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム)

セパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム) - TMEHジャパンセパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム) - TMEHジャパンセパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム) - TMEHジャパンセパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム) - TMEHジャパンセパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム) - TMEHジャパンセパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム) - TMEHジャパンセパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム) - TMEHジャパンセパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム) - TMEHジャパン
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)40シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1220ローラー径(Φmm)34内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※長尺商品の為、車上渡しとなります。
※1階でのお渡しの商品になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55577945GPR4040B-2.4-GI-ESD(呼び)2.4
オープン
7,210
7,931(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55577954GPR4040B-2-GI-ESD(呼び)2
オープン
5,820
6,402(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55577963GPR4040B-3-GI-ESD(呼び)3
オープン
8,610
9,471(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55577979GPR4040B-4-GI-ESD(呼び)4
オープン
11,400
12,540(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする