TMEHジャパン
セパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム)
材質
フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール
色
ブラック(静電)
ピッチ(mm)
55
シャフト径(Φmm)
4
ローラー幅(mm)
25
強度(Nm)
(10mmたわみ)1190
質量(g/m)
1250
ローラー径(Φmm)
49
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※長尺商品の為、車上渡しとなります。
※1階でのお渡しの商品になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定尺(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577988
GPR4055C-3-GI-ESD
(呼び)3
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55577997
GPR4055C-4-GI-ESD
(呼び)4
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500