セパレーションプラコン85(幅広細径ステンレス巻きフラットローラー・重荷重用)

セパレーションプラコン85(幅広細径ステンレス巻きフラットローラー・重荷重用) - TMEHジャパンセパレーションプラコン85(幅広細径ステンレス巻きフラットローラー・重荷重用) - TMEHジャパン
材質フレーム:スチール/ローラー:ステンレス・ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールピッチ(mm)22.5シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67定尺(m)(呼び)2強度(Nm)(10mmたわみ)1260質量(g/m)2900ローラー径(Φmm)20内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※長尺商品の為、車上渡しとなります。
※プラコンサポート金具GP-A85-J、GP-B85-Jは使用できません。
※1階でのお渡しの商品になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55578103GPR8523SR-2-GI
オープン
27,000
29,700(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする