TMEHジャパン
平ゴムロープ 20mm幅 40m
こんなお得な商品も!
ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカットタイプ
モノタロウ
¥
3,198
~
税込
¥
3,518
~
(36)
材質
再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)
幅(mm)
20
色
ブラック
長さ(m)
40
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55578225
平ゴムロープ
オープン
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください