TMEHジャパン
アルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品)
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。
重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質
スチール/ローラー:アルミニウム
質量(g)
135
表面
三価クロムメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55578277
GRHA-15L-CPAL
GRHS-15L-CPAL 1個、G-15BS-WZ 1個、ボルトM0610W 1個
オープン
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55578286
GRHA-15R-CPAL
GRHS-15R-CPAL 1個、G-15BS-WZ 1個、ボルトM0610W 1個
オープン
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください