TMEHジャパン
900フリーロック
筐体側面に取付けられるフロアロックです。
筐体側面に取付けられるフロアロックです。
有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
材質
スチール
ストローク(mm)
38
質量(g)
440
表面
三価クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55578636
900-A
(UP高さ)46
(床面からの寸法)25~30
オープン
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください