TMEHジャパン
アジャスター(ゴムクッションタイプ)
内容量
1個
注意
※アジャスター締め付けの際は19mmスパナをご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
材質
色
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55578758
AD40SPA-M
71
ステンレス/ゴム
(ゴム)グレー
85
通常
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55578767
AD40SPA-EM
71
ステンレス/ゴム
(ゴム)ブラック
85
静電対策
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55578776
AD40SPB-M
121
ステンレス/ゴム
(ゴム)グレー
123
通常
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55578785
AD40SPB-EM
121
ステンレス/ゴム
(ゴム)ブラック
123
静電対策
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55578794
AD32RA-M
71
スチール/ゴム
(ゴム)グレー
106
通常
オープン
¥
605
¥
666
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55578803
AD32RA-EM
71
スチール/ゴム
(ゴム)ブラック
106
静電対策
オープン
¥
573
¥
630
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55578819
AD32RB-M
120
スチール/ゴム
(ゴム)グレー
121
通常
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55578828
AD32RB-EM
120
スチール/ゴム
(ゴム)ブラック
121
静電対策
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55578837
AD50RAN-M
75
スチール/ゴム
(ゴム)グレー
112
通常
オープン
¥
782
¥
860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55578846
AD50RAN-EM
75
スチール/ゴム
(ゴム)ブラック
112
静電対策
オープン
¥
813
¥
894
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55578855
AD50RBN-M
123
スチール/ゴム
(ゴム)グレー
148
通常
オープン
¥
838
¥
922
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55578864
AD50RBN-EM
123
スチール/ゴム
(ゴム)ブラック
148
静電対策
オープン
¥
872
¥
959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください