曜日別特売

昇降ユニット

昇降ユニット - TMEHジャパン昇降ユニット - TMEHジャパン昇降ユニット - TMEHジャパン昇降ユニット - TMEHジャパン昇降ユニット - TMEHジャパン昇降ユニット - TMEHジャパン

ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。
天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)

ストローク(mm)昇降:160耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20静止耐荷重(kg)100内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55578925PW700770×580天板:W700×D600
オープン
62,000
68,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
55578934PW900970×580天板:W900×D600
オープン
62,000
68,200(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする