曜日別特売

CSワンダーレインスーツ

CSワンダーレインスーツ - トオケミCSワンダーレインスーツ - トオケミ

ツートンカラーが映えるジャケット・パンツを上下コーディネートしたレインスーツです。上下メッシュ付きなので、ベトつきを防ぎ、衣服内を快適に保ちます。
<ジャケット・パンツ共通>
・上下総メッシュ付
<ジャケット>
・ボタンでの脱着可能フード
・夜間でも安心、背中反射素材付
・ポケット付
<パンツ>
・裾絞り機能付
(ジャケット)ボタンにて着脱可能フード 夜間も安全、反射素材付、ポケット付
(パンツ)裾調整機能(ボタン)
ジャケット色:ブルーとチャコールのツートンカラー×パンツ色:チャコールの上下コーディネート

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。材質(表)ポリエステル100%/PVCコーティング材質(裏)ポリエステル100%(メッシュ)セット内容上下機能強力防水、上下メッシュ付、着脱可能フード、ジャケットポケット付、パンツ裾調整機能内容量1セット
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55582118#4670-CSM165~175ブルー707488~9676~84
9,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
55582127#4670-CSL170~180ブルー737696~10484~92
9,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
55582136#4670-CSLL175~185ブルー7678104~11292~100
9,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
55582145#4670-CS3L180~190ブルー7981112~120100~108
9,200
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
55582154#4670-CSM165~175ライム707488~9676~84
9,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
55582163#4670-CSL170~180ライム737696~10484~92
9,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
55582179#4670-CSLL175~185ライム7678104~11292~100
9,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
55582188#4670-CS3L180~190ライム7981112~120100~108
9,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする