(14件のレビュー)

2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現!
体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減!
通気性抜群!
長時間の使用でもムレにくい!
専用カバー付き!
カバー裏面は、滑る止め付き!
汚れても洗える!
水洗いでいつも清潔に。
場所を選ばずどこでも使える!
室内でも、外でも使える!

用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に付属品メッシュカバー材質本体:TPR、カバー:ポリエステル内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579038CT013約430×460×30
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
55579047CT006約360×420×35
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55579038
2022-04-07
用途: パソコン用椅子用

多種多様なジェルクッション。どれが良いのかわからず適当に購入しました。しかし座り心地は良いです。ただ比較という意味で他の商品も次に購入してみます。

対象商品 : 55579047
2021-08-30
用途: リビング用
その他業種

リビングにいる時間が多く、肌も弱くお尻の蒸れになやんでいました。ジェルクッションを購入したら、群れも収まり、使い心地が良かったので追加で2枚注文しました。

対象商品 : 55579047
2021-06-16
用途: 親の車椅子に
その他業種

何か敷いたほうがいいかと思い、手ごろな価格だったので購入して使ってみました。サイズはぴったりで感触は普通。施設入居直後のせいか精神的に落ち着かず、体調崩したこともあり、クッションの影響ではないもののとりあえず利用は見合わせて別の製品をレンタルしています。

1が参考にしています
対象商品 : 55579047
2021-10-21
用途: 車椅子のクッションとして使用
運輸・通信業

日中の大半を車椅子で過ごす義母のために購入しました。3カ月で中心部のハニカム構造がボロボロになりました。義母の体重は30kg半ばなのですが耐久性に疑問を感じました。

3が参考にしています
対象商品 : 55579038
2021-07-27
用途: 車のシート
フィールドバレー自動車・二輪車・自転車関連業

だいぶ疲れにくくなり満足してます、個人的な感想として車のシートに使用する場合もう少し大きい物が欲しいです。

対象商品 : 55579038
2021-08-26
用途: オフィスでの事務仕事
サービス業

ジェルクッションを敷いて座ると安定性やすわりごこちが良くて満足です。

対象商品 : 55579047
2021-07-18
用途: 車椅子の座面
運輸・通信業

高齢の義母が車椅子に座る時間が長いため床ずれ予防に購入。
効果はこれから先の状況を見ないとわかりませんが。

対象商品 : 55579038
2021-06-12
用途: 事務仕事での椅子に使用。 車の座席シート。
サービス業

坐骨神経痛からの救済。本当うに素晴らしいです!
もう1つ購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする