曜日別特売

工程表

工程表 - 馬印工程表 - 馬印工程表 - 馬印工程表 - 馬印工程表 - 馬印工程表 - 馬印工程表 - 馬印工程表 - 馬印

工程の管理や設定に最適です。

用途生産現場・作業現場で大活躍仕様板面色:白、マグネット対応、ペントレー付、レーザー罫引材質/仕上板面:ホーローホワイト、フレーム:アルミ、芯材:MDF、吊金具:アルミ(スライド式)内容1ケ月工程表枠の色シルバー繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
段数
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579415MH36K110206-72211410外寸:910×1810
61,700
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55579424MH36K1206-72221415外寸:910×1810
61,700
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55579433MH36K120206-72231420外寸:910×1810
61,700
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55579449MH34K110206-72241010外寸:910×1210
46,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55579458MH34K1206-72251015外寸:910×1210
46,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55579467MH34K120206-72261020外寸:910×1210
46,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする