曜日別特売

透明ボードカラー枠

透明ボードカラー枠 - 馬印透明ボードカラー枠 - 馬印透明ボードカラー枠 - 馬印透明ボードカラー枠 - 馬印透明ボードカラー枠 - 馬印透明ボードカラー枠 - 馬印透明ボードカラー枠 - 馬印透明ボードカラー枠 - 馬印

圧迫感のないボードで、視界を狭めません。

用途カジュアルオフィスに最適。視界を遮らない安全なボードとして活用出来ます。仕様板面色:透明、片面仕様材質/仕上板面:特殊コーティングアクリル板(片面)、フレーム:アルミ、ベース:スチール(キャスター付)質量(kg)14タイプ組立式板面(縦×横)(mm)外寸:1170×883外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)939×557×1850繰り返し・詰め替え対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579476UDTP34N-K206-7198ブラック
97,200
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55579485UDTP34N-R206-7199レッド
97,200
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55579494UDTP34N-G206-7200グリーン
97,200
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55579503UDTP34N-Y206-7201イエロー
97,200
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする