馬印
透明ボードキッズ
圧迫感のないボードで、視界を狭めません。
用途
ローボードとして
仕様
板面色:透明
トラスコ品番
206-7197
材質/仕上
板面:特殊コーティングアクリル板(片面)、フレーム:アルミ、ベース:スチール
質量(kg)
17
枠の色
ブラック
板面(縦×横)(mm)
外寸:883×1173
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1256×550×962
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1巻
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55579519
UDTPKIK
¥
111,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません