曜日別特売

業務用出ちゃい缶

業務用出ちゃい缶 - ハタヤリミテッド業務用出ちゃい缶 - ハタヤリミテッド業務用出ちゃい缶 - ハタヤリミテッド
(3件のレビュー)

水を入れて置いておくだけで、蚊やボウフラを閉じ込めて駆除できる。
補水作業が少ない業務用大型タイプ。

用途各種工場や開放された作業場に。トラスコ品番207-7652幅(mm)280高さ(mm)151質量(g)300奥行(mm)230アズワン品番64-8421-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579555BD-2XL
2,400
1,690
1,859(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HATAYA 業務用ボウフラストッパー「出ちゃい缶バケツ」
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-01
用途: 店舗の屋外
自動車・二輪車・自転車関連業

電気を使わず補水するだけの簡単な作業で蚊が少なくなります。
残念なのは容器です。
材質が悪いのか、薄いのか
パキパキと割れてしまいます。
1年程しか使えませんが、
お値段も手頃なので必需品となりました。

2023-08-07
用途: 防疫
その他業種

水を入れ落葉を1枚入れて、庭に放置するだけ。
網の下にボウフラが湧いていました。
不用意に網をはずすと、生き残っていた成虫が逃げ出しました。
また、直射日光の当たる場所だったので1年後には劣化して持ち上げただけで割れました。
難点ありですが、確かに効果があるのでリピートしました。

対象商品 : 55579555
2021-09-20
用途: 蚊の防虫

数日後、網の下にボウフラが・・。 追加購入検討㊥です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする