曜日別特売

ピググリッピーフロアマット

ピググリッピーフロアマット - ピグピググリッピーフロアマット - ピグピググリッピーフロアマット - ピグピググリッピーフロアマット - ピグ

マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです
裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです
裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです
油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます
マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです
厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです
裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします
ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます
防炎適合品

用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン厚さ(mm)1.5グレイ幅(cm)91RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※マットを設置する際は、床とマットとの間に空気が入らない様に注意しながら張り付け作業を行って下さい
※端からのメクレを防止するためには、マット設置の際にマットの角を斜めにカットする事で、よりメクレにくくなります
※裏面が特殊な強粘着仕様の為、マットを剥がす際に塗装も一緒に剥がれる可能性がありますのでご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
吸収量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579187GRPFR0100-GY3030.3
96,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
使用事例アップ画像55579196GRPFR0050-GY1515.1
52,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする