曜日別特売

ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000

ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 - COVER WORK(カバーワーク)ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 - COVER WORK(カバーワーク)
(5件のレビュー)

ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア
全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。

用途レインウェア機能収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ材質(裏)ポリウレタンラミネート加工材質(表)ポリエステル耐水圧(mmH2O)12000透湿性(g/m2・24hr以上)5000内容量1セット
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55582303AG-8000ブルーS150~16066~7478~85
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
55582328AG-8000ブルーM155~16572~8084~92
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582346AG-8000ブルーL160~17078~8890~98
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582364AG-8000ブルーLL165~17586~9696~104
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582389AG-8000ブルー3L170~18094~104102~110
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582407AG-8000ブルー4L175~185102~116108~122
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582425AG-8000ブルー5L180~185110~120120~130
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582468AG-8000レッドM155~16572~8084~92
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582486AG-8000レッドL160~17078~8890~98
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582504AG-8000レッドLL165~17586~9696~104
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582529AG-8000レッド3L170~18094~104102~110
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582547AG-8000レッド4L175~185102~116108~122
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582565AG-8000レッド5L180~185110~120120~130
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582608AG-8000ライムグリーンM155~16572~8084~92
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582626AG-8000ライムグリーンL160~17078~8890~98
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582644AG-8000ライムグリーンLL165~17586~9696~104
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582669AG-8000ライムグリーン3L170~18094~104102~110
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582687AG-8000ライムグリーン4L175~185102~116108~122
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582705AG-8000ライムグリーン5L180~185110~120120~130
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582748AG-8000チャコールグレーM155~16572~8084~92
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582766AG-8000チャコールグレーL160~17078~8890~98
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582784AG-8000チャコールグレーLL165~17586~9696~104
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582809AG-8000チャコールグレー3L170~18094~104102~110
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582827AG-8000チャコールグレー4L175~185102~116108~122
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
55582845AG-8000チャコールグレー5L180~185110~120120~130
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
55582443AG-8000レッドS150~16066~7478~85
オープン
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
55582583AG-8000ライムグリーンS150~16066~7478~85
オープン
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
55582723AG-8000チャコールグレーS150~16066~7478~85
オープン
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 山林での作業に
製造業

質感がとても良く、着心地も抜群です。動きやすいので様々な場面で活躍してくれそうです。まだ耐久性はこれからですが、長く愛用できることを期待しています。

2024-11-21
用途: 雨天時外作業
建設業・工事業

まったくサイズが合わなくて無駄になりました。
5Lでも市販品より全然小さいの要注意!!

1が参考にしています
対象商品 : 55582547
2023-06-23
用途: 自転車用

自転車はペダルを踏むので、防水性能の高く重いレインウェアは不向きだ。
その点これは軽くて良い。
小雨が降りそうな時にいつも自転車の荷台に積んでいる。

1が参考にしています
対象商品 : 55582346
2022-07-10
用途: 雨天屋外イベント取付施工時
株式会社アイワ工芸製造業

レインスーツでストレッチ初めて購入してみました。ズボンもスリムで活動しやすい。
若い方にはスリムなデザインも抵抗なく使用していました。

1が参考にしています
対象商品 : 55582486
2021-05-26
用途: 高所作業の現場で動きやすい
大北組建設業・工事業

作業しやすいく動きやすい又雨にも強いし着やすく丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする