COVER WORK(カバーワーク)
アクティブパンツ TMF-7015
ストレッチ性に優れた生地を使用しているので、柔らかく・着やすい
用途
オールシーズンボトムス
材質
ポリエステル100%
仕様
ウエストドローコード、両サイドファスナー付きポケット、スリット入り裾部、臀部右側ポケット
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胴囲(cm)
渡り(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55583265
TMF-7015
ブラック
SS
56
47
30
61
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
55583283
TMF-7015
ブラック
S
60
49
30.5
62
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
55583308
TMF-7015
ブラック
M
66
52
31
65
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
55583326
TMF-7015
ブラック
L
70
54
33
65
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
55583344
TMF-7015
ブラック
LL
72
56
34
65
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
55583369
TMF-7015
ブラック
3L
76
58
35
66
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
55583387
TMF-7015
ブルー
SS
56
47
30
61
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
55583405
TMF-7015
ブルー
S
60
49
30.5
62
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
55583414
TMF-7015
ブルー
M
66
52
31
65
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
55583423
TMF-7015
ブルー
L
70
54
33
65
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
55583439
TMF-7015
ブルー
LL
72
56
34
65
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
55583448
TMF-7015
ブルー
3L
76
58
35
66
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください