12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付

12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)

防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。
普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。
また作業をするときには投光器にもなります。

用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。灯数1付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)710電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×105×141設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-92明るさ(Lm)1000点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55580097LED-AC1015
15,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED-AC1015/2030/3045 多機能型リモコンつきセンサーライトシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途: 裏庭の防犯に

ムサシ製の愛用者です.ムサシ製は少々高いですが、安心して利用できます.裏庭の防犯に出窓横にねじ止め設置しました.添付の取り付け部品で取り付けが完了できます.ネジ+挟み込み治具(通常別売)が添付されていますので、大抵の場合プラスドライバで事足りると思います.また、リモコン設定が楽なので非常にありがたいです.従来品は感度等の設定は脚立に上がり本体のツマミで調整が必要でした.防雨性能についてはIP44ですが雨が常時かかる場合には耐久性が少々心配です.軒の下に設置がベストだと思います.また、コードが3mなので屋外コンセントの位置に注意が必要です.私は寸足らずのため延長コードとY型分岐を別途monotaroで購入しました.裏庭なので全灯にすると隣家に迷惑になるほとの明るさになってしまい、低めの暖色灯にセットしてあります.2.5m程度の高さで10m先まで反応してくれます.フラッシュ機能はまぶしい限りです.ブザー音はちょっと低めだと感じました(迷惑にならない程度です).欲を言えば他ラインナップにある多灯間リンク機能もあるとありがたいですね.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする