曜日別特売

5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)
(4件のレビュー)

ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。
フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。
自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。

用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5保護等級防雨タイプIP-44設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-03明るさ(Lm)1350灯数3点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LED内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
パネルサイズ(mm)
本体サイズ(mm)
ソーラーパネル質量(g)
充電池タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55580185S-330L450ソーラー:103×50×199281×124×135270リチウムイオン電池3.6V/3000mAh(充電池交換不可)
18,100
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

S-110L/220L/330L 常夜灯機能つきソーラー式センサーライト
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55580185
2025-07-08
用途: 敷地内の照明・防犯対策
その他業種

玄関周辺と敷地裏側の物置き周辺の照明として2台購入しました。価格・機能性・取り付ける手間などを考慮しても充分満足しています。個人的ではありますが、推奨します。

2025-06-26
用途: 街路灯
有限会社 松本商会

設置して7ケ月、6月初旬から夜間点灯せず
人感センサーは動作しているようだが全く点灯しなくなりました。

対象商品 : 55580185
2022-03-07
用途: 玄関先の照明

他社同系統の商品も多く使用しています。比較しても明るい部類です。また、充電については、雪国の短い日照時間でも十分充電されているようで、日々の使用に支障はありません。
筐体のプラスティックが薄めでヤワな感じです。直射日光や風雪による劣化はありそうです。色々稼働出来る部分がありますが、接合部も無理すると折れたり割れたりの心配が頭をよぎります。実際には使い続けないとわかりませんが。
常夜灯の設定が変えられないのも残念です。
色々精査してみて、金額からしてちょっと高いかなとは思いますが、明るくなるので満足ではあります。

2が参考にしています
対象商品 : 55580185
2021-10-23
用途: 事務所入り口

装着も簡単で非常に明るいです。 
満足してます! 
キャンペーンの時に購入したのでお得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする