曜日別特売

5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト

5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)
(2件のレビュー)

帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。

用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)設置方式クランプ保護等級防雨タイプIP-44明るさ(Lm)1350灯数3電球の種類LED点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)430クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)本体サイズ(mm)281×134×145電池寿命100%点灯:約135日、50%点灯:約240日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8900-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
灯数
ライトセンサー探知範囲
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55580203LED-32013503180°、最遠8m100%点灯:約135日、50%点灯:約240日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。)
13,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED-270/320 点灯設定が選べる乾電池式センサーライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55580203
2025-11-28
用途: 車庫の照明として
日本郵便株式会社運輸・通信業

車庫内が明るくなり、防犯面でも役立っています。
良い商品です。

対象商品 : 55580203
2024-03-30
用途: 防犯
有限会社永井興業建設業・工事業

非常に明るく、センサーも良好
防犯にもなるし購入してよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする