万型 御餞別

万型 御餞別 - スズキ紙工
(1件のレビュー)

奉書紙を使用した祝儀袋

用途御餞別用付属品封緘シールサイズ万型文字内容御餞別タイプ封筒寸法(縦×横)(mm)183×92紙質奉書紙アズワン品番64-6234-74入数10枚内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55580544ス-2035
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55580544
2023-04-06
用途: 歓送迎会
農・林・水産業

学校の先生の歓送迎会に使いました。時期だったので、スーパー、ホムセン、文具店といろいろ探したのですが、撃っていなかったので、モノタロウさんで見つけたので、今後のために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする