スズキ紙工
万型 藍銀 御香典
上質紙を使用した不祝儀袋
用途
弔事用
仕様
ワンタッチのり付
サイズ
万型
文字内容
御香典
タイプ
封筒
寸法(縦×横)(mm)
183×92
紙質
上質紙
アズワン品番
64-6234-99
入数
10枚
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55580587
ス-3062
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください