スズキ紙工
千型 市松柄 ぽち
ポチ袋
用途
ポチ袋・心付け
付属品
表書きシール(ほんの気持ちです・おこづかい・ありがとうございます・おめでとうございます)
型
千型
タイプ
封筒
柄
市松
入数
2枚
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55580779
ス-1018
紅
64-6235-72
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
55580788
ス-1020
白
64-6235-74
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください