呉竹
くれ竹万年毛筆 夢銀河
2018年の台風21号で倒木した吉野山の天然桜を「吉野山保勝会」から譲り受け、万年毛筆の軸に使用しました。
倒木から削り出した軸は自然のぬくもりを感じられ、使うほどに手に馴染む逸品となっております。
用途
筆記具
材質
本体:木、キャップ:木、クリップ:SK、首軸:PP、尾栓:PMMA、ぺん先:鼬毛
寸法(mm)
Φ15×137
外寸法(mm)
152×37×207
インク
水性顔料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
注意
※天然の樹木を使用しているため、商品ごとに木目や色目がそれぞれ異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55581077
DAY140-62
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください