サンビー
テクノタッチ回転印
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップを採用。
用途
回転日付印
仕様
5連、年号:2連式
材質
再生ABS、天然ゴム
寸法(mm)
押型:約3×18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(5号)33×28×82
書体
明朝体
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55581086
TKAP-D05
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください