レイメイ藤井
キーワード システム手帳
(1件のレビュー)
手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。
用途
システム手帳
仕様
ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)
素材
合皮(ポリウレタン)
内容量
1冊
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55581174
JWA7010B
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(6.5mm罫)×30、チェックリスト×5
ブラック
318
(スリムA5)165×235×24
15
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55581183
JWA7010C
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(6.5mm罫)×30、チェックリスト×5
ブラウン
318
(スリムA5)165×235×24
15
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
55581199
JWA7010K
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(6.5mm罫)×30、チェックリスト×5
ネイビー
318
(スリムA5)165×235×24
15
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
55581208
WWB7013B
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(5.0mm罫)×20、チェックリスト×5
ブラック
183
(聖書)138×189×24
15
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
55581217
WWB7013C
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(5.0mm罫)×20、チェックリスト×5
ブラウン
183
(聖書)138×189×24
15
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
55581226
WWB7013K
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(5.0mm罫)×20、チェックリスト×5
ネイビー
183
(聖書)138×189×24
15
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
55581235
JWB7011B
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(5.0mm罫)×10、チェックリスト×5
ブラック
139
(スリム聖書)105×180×18
8
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
55581244
JWB7011C
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(5.0mm罫)×10、チェックリスト×5
ブラウン
139
(スリム聖書)105×180×18
8
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55581253
JWB7011K
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(5.0mm罫)×10、チェックリスト×5
ネイビー
139
(スリム聖書)105×180×18
8
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55581269
JWP7012B
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×15、横罫ノート(5.0mm罫)×10、チェックリスト×5
ブラック
93
(スリムポケット)89×139×18
8
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
55581278
JWP7012C
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×15、横罫ノート(5.0mm罫)×10、チェックリスト×5
ブラウン
93
(スリムポケット)89×139×18
8
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
55581287
JWP7012K
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×15、横罫ノート(5.0mm罫)×10、チェックリスト×5
ネイビー
93
(スリムポケット)89×139×18
8
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください