デビカ
飛沫感染対策 受付パーテーション
受付などの窓口に置くだけで飛沫感染を予防します。開口部から伝票などのやりとりができます。割れにくいPET素材を使用します。組立て式。
用途
パーテーション
材質
本体:PET
厚さ(mm)
約1.5
質量(g)
約2700(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×350×700(組立て時)
入数
1個
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55581305
703830
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください