MAX(マックス)[事務用品・工具]
電子ホッチキス
2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途
ホッチキス
付属品
No.70FE(5000本)
質量(kg)
1.5
奥行(mm)
平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18
消費電力(W)
最大48以下
スイッチ
作動:針センサー方式/手動スイッチ方式
電源
AC100V(50/60Hz)
方式
綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式
使用温度(℃)
5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×229×113
速度
綴じ:0.5秒/1本
綴じ枚数
2枚~70枚(※PPC用紙64g/m
2
時)
アズワン品番
65-0337-56
入数
1台
装填数
5000本/カートリッジ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55581314
EH90014
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください