バーティカルリング

バーティカルリング - アサダバーティカルリング - アサダバーティカルリング - アサダバーティカルリング - アサダ

レシプロソーで既設配管を直角切断。
切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。
ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!
高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。

対応機種レシプロソー、セイバーソー適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
適合サイズ
切断可能 材質
適合刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55581348ST042120×301.765A(76.3mm)鋼管・SUS、塩ビ管200以上
55,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55581357ST043120×301.480A(89.1mm)鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)200以上
58,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55581366ST044147×301.8100A(114.3mm)鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)250以上
62,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55581375ST045200×302.4150A(165.2mm)鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)300以上
93,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする